Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leit- und Zugspindeldrehmaschine OPTIturn TM 3310, 3403020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113778
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3403020
EAN/GTIN:
     4030635035401
Suchbegriffe:
Drehmaschine
drehmaschine optimum
drehmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3403020, Die Leit- und Zugspindeldrehmaschinen überzeugen durch stabile Konstruktion und einfache Handhabung. TM 3310D mit digitaler Positionsanzeige DPA 31. Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn. Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm. DC 24 Volt Elektrik. Leichtgängiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten Zahnrädern im Ölbad laufend. Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,02 mm. Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion nach EN23125 in der X- und Z- Achse. Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar. Zweikanaliger Rechts-Links Schalter, geprüft nach EN 23125. Schaltstange am Bettschlitten zur Auswahl für Längs- oder Planvorschub. Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849. Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren, präzisen Kegelrollenlagern gelagert. Maschinenunterbau in stabiler Stahl-Konstruktion. Motorschutzschalter. Hauptmotor elektrisch gebremst. Vierfach-Stahlhalter. Not-Halt-Schlagschalter rechts und links. Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang. Lieferumfang:. Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm, Nr.4. LED-Maschinenleuchte. Reduzierhülse MK 5 / MK 3. Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK 3. Vierfach-Stahlhalter 16 mm. Wechselzahnräder-Satz. Maschinenunterbau. Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl. Bedienwerkzeug., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440000 GRAMM
Vorschubbereich plan:
0,01 0,2 mm/U
Vorschubbereich längs:
0,02 0,4 mm/U
Steigung Metrisch:
0,4 10 mm/U
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Reitstock Pinolenhub:
100 mm
Spitzenweite:
1000 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1320 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
1590 (DPA) mm
Stahlhalter Aufnahmehöhe max.:
16 mm
Spitzenhöhe:
165 mm
Verfahrweg Planschlitten:
168 mm
Länge (Produkt) ca.:
1760 mm
Bettbreite:
190 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten:
216 mm
Anzahl der Vorschübe längs:
24
Anzahl der Steigungen Metrisch:
29
Anzahl der Vorschübe plan:
32
Umlaufdurchmesser über Maschinenbett:
330 mm
Reitstock Pinolendurchmesser:
38 mm
Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser:
38 mm
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
469 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Steigung Zoll:
56 4 Gg/1"
Drehzahlbereich:
65 2000 min¯¹
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
745 mm
Verfahrweg Bettschlitten:
850 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
9 Stufen
Verfahrweg Oberschlitten:
90 mm
Spindelaufnahme:
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Weitere Suchbegriffe: DREHMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.882,73*
€ 4.976,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.940,23*
€ 5.040,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.040,82*
€ 5.998,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.023,16*
€ 5.977,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.970,18*
€ 5.914,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.952,52*
€ 5.893,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.940,23*
€ 5.878,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.