Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 60 mm, 194004200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113969
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     194004200
EAN/GTIN:
     4036351282594
Suchbegriffe:
60 mm
SCHUBLADE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

194004200, Optional können Sie Ihre Workstation durch Schubladen in verschiedenen Höhen ergänzen. Hier findenSie Platz für jede Art von Werkzeug. Ein Nachrüsten ist jederzeit möglich., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
400 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Länge (Produkt) ca.:
590 mm
Höhe (Produkt) ca.:
60 mm
Gewicht (Netto) ca.:
7,5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,64*
€ 72,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 72,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,22*
€ 74,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 156,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.