| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1113978 Herst.-Nr.: 7013471 EAN/GTIN: 4036351261025 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7013471, Schwammfilter für wetCAT 118, Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10 GRAMM | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 103 mm | Länge (Produkt) ca.: | 135 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,01* | € 1,64* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,02* | € 1,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 1,15* | € 2,09* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,31* | € 28,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|