Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdrehtisch Automa 2000 SPS 150 HC, 1500152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113982
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1500152
EAN/GTIN:
     4036351249375
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500152, Geeignet für Elektroden-, MIG-, MIG-MAG- und Plasmaschweißen und Plasmaschneiden. Übersichtliche Bedienelemente. Stufenlos verstellbare Drehzahl. Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt. Mit Fußtaster für Start/Stop., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
132000 GRAMM
Drehzahl:
0,9 9 min¯¹
Länge (Produkt) ca.:
1050 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1080 mm
Gewicht (Netto) ca.:
132 kg
Tragkraft Tischposition horizontal:
150 kg
Anschlussspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Durchmesser Drehscheibe:
500 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
880 mm
Antrieb Typ:
DC / 24 V
Weitere Suchbegriffe: SPS 150 HC, SCHWEIßDREHTISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.532,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.750,49*
€ 8.033,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.712,70*
€ 7.988,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.573,29*
€ 7.822,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.532,81*
€ 7.774,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.