Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdrehtisch Automa 2000 SPS 150 S HC 200 PLC, 1500156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113985
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1500156
EAN/GTIN:
     4036351249405
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500156, Geeignet für Elektroden-, MIG-, MIG-MAG- und Plasmaschweißen und Plasmaschneiden. Übersichtliche Bedienelemente. Stufenlos verstellbare Drehzahl. Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt. Mit Fußtaster für Start/Stop., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150000 GRAMM
Drehzahl:
0,9 9 min¯¹
Länge (Produkt) ca.:
1050 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1080 mm
Gewicht (Netto) ca.:
150 kg
Tragkraft Tischposition horizontal:
150 kg
Anschlussspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Durchmesser Drehscheibe:
550 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
880 mm
Antrieb Typ:
AC / 24 V
Weitere Suchbegriffe: SPS 150 S HC 200 PLC, SCHWEIßDREHTISCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.112,14*
€ 12.325,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.112,34*
€ 12.326,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.422,35*
€ 12.634,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.634,51*
€ 15.035,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.586,82*
€ 14.978,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.459,88*
€ 14.827,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.422,35*
€ 14.782,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.