Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdrehtisch Automa 2000 SPS 50, 1500050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113992
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1500050
EAN/GTIN:
     4036351249191
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500050, Geeignet für Elektroden-, MIG-, MIG-MAG- und Plasmaschweißen und Plasmaschneiden. Übersichtliche Bedienelemente. Stufenlos verstellbare Drehzahl. Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt. Mit Fußtaster für Start/Stop., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29000 GRAMM
Drehzahl:
1 10 min¯¹
Anschlussspannung:
230 V
Gewicht (Netto) ca.:
29 kg
Durchmesser Drehscheibe:
300 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
370 mm
Höhe (Produkt) ca.:
370 mm
Länge (Produkt) ca.:
400 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Tragkraft Tischposition horizontal:
50 kg
Antrieb Typ:
DC / 24 V
Weitere Suchbegriffe: SPS 50, SCHWEIßDREHTISCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.961,93*
€ 2.106,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.958,61*
€ 2.107,16*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.954,79*
€ 2.157,5261*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.049,73*
€ 2.191,10*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.191,10*
€ 2.607,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.176,33*
€ 2.589,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.106,07*
€ 2.506,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.066,53*
€ 2.459,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.049,73*
€ 2.439,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.