Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdrehtisch Automa 2000 SPS 75 S HC, 1500078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113999
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1500078
EAN/GTIN:
     4036351249283
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500078, Geeignet für Elektroden-, MIG-, MIG-MAG- und Plasmaschweißen und Plasmaschneiden. Übersichtliche Bedienelemente. Stufenlos verstellbare Drehzahl. Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt. Mit Fußtaster für Start/Stop., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105000 GRAMM
Drehzahl:
1 10 min¯¹
Gewicht (Netto) ca.:
105 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1080 mm
Anschlussspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Durchmesser Drehscheibe:
500 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
600 mm
Tragkraft Tischposition horizontal:
70 kg
Länge (Produkt) ca.:
820 mm
Antrieb Typ:
DC / 24 V
Weitere Suchbegriffe: SPS 75 S HC, SCHWEIßDREHTISCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.548,89*
€ 3.715,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.535,92*
€ 3.715,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.635,71*
€ 3.806,51*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.514,33*
€ 3.813,0359*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.806,51*
€ 4.529,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.782,34*
€ 4.500,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.682,33*
€ 4.381,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.638,03*
€ 4.329,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.635,71*
€ 4.326,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.