Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdrehtisch Automa 2000 SPS POWER 360 I M, 1500010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1114003
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1500010
EAN/GTIN:
     4036351249337
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500010, Drehtisch-Positioniervorrichtung mit manueller Schwenkung, Geeignet für Elektroden-, MIG-, MIG-MAG- und Plasmaschweißen und Plasmaschneiden. Übersichtliche Bedienelemente. Stufenlos verstellbare Drehzahl. Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt. Mit Fußtaster für Start/Stop., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120000 GRAMM
Drehzahl:
0,2 6,0 min¯¹
Länge (Produkt) ca.:
1079 mm
Gewicht (Netto) ca.:
120 kg
Tragkraft Tischposition vertikal:
180 kg
Anschlussspannung:
230 V
Tragkraft Tischposition horizontal:
360 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Durchmesser Drehscheibe:
500 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
700 mm
Höhe (Produkt) ca.:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: SPS POWER 360 I M, SCHWEIßDREHTISCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.896,79*
€ 6.113,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.083,28*
€ 6.301,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.083,48*
€ 6.301,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.301,95*
€ 7.499,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.264,97*
€ 7.455,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.126,85*
€ 7.290,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.083,48*
€ 7.239,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.