Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdrehtisch Automa 2000 SPS 75 HC, 1500077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1114006
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1500077
EAN/GTIN:
     4036351249276
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500077, Geeignet für Elektroden-, MIG-, MIG-MAG- und Plasmaschweißen und Plasmaschneiden. Übersichtliche Bedienelemente. Stufenlos verstellbare Drehzahl. Die Steuerelektronik ist von einem robusten und geschlossenen Gehäuse geschützt. Mit Fußtaster für Start/Stop., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105000 GRAMM
Drehzahl:
1 10 min¯¹
Gewicht (Netto) ca.:
105 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1080 mm
Anschlussspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Durchmesser Drehscheibe:
500 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
600 mm
Tragkraft Tischposition horizontal:
70 kg
Länge (Produkt) ca.:
820 mm
Antrieb Typ:
DC / 24 V
Weitere Suchbegriffe: SPS 75 HC, SCHWEIßDREHTISCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.783,61*
€ 4.977,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.783,81*
€ 4.977,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.911,57*
€ 5.107,32*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.107,32*
€ 6.077,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.076,22*
€ 6.040,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.955,37*
€ 5.896,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.911,57*
€ 5.844,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.