Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Anschlag 115 L - nitriert, 193160420N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1114158
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193160420N
EAN/GTIN:
     4036351282945
Suchbegriffe:
115 L - nitriert
UNIVERSAL-ANSCHLAG
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193160420N, Der Universal-Anschlag 115 L ist durch die Kombination von Langloch (mit einem Verstellbereich von0-50 mm) und Systembohrung sowohl fix als auch variabel feststellbar. Zusätzlich eignet er sich für den Einsatz mit Prismen und Adaptern., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Feinskalierung:
?
Korrosionsschutz:
?
Kratzfestigkeit:
?
Schweißspritzerschutz:
?
Gewicht (Netto) ca.:
0,2 kg
Länge (Produkt) ca.:
115 mm
Materialstärke:
12 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
30 mm
Verstellbereich:
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,08*
€ 46,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,36*
€ 46,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,43*
€ 119,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.