| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1114160 Herst.-Nr.: 193280420N EAN/GTIN: 4036351281771 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
193280420N, Durch die Kombination von Langloch (mit einem Verstellbereich von 0-100 mm) und Systembohrung sowohl fix als auch variabel feststellbar. Zusätzlich geeignet für den Einsatz mit Prismen und Adaptern. Nitriert. Serienmäßig mit beidseitiger Feinskalierung. Verchromte Version für Arbeiten am Messtisch, für Aluarbeiten und WIG-Schweißen erhältlich., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | Feinskalierung: | ? | Korrosionsschutz: | ? | Kratzfestigkeit: | ? | Schweißspritzerschutz: | ? | Gewicht (Netto) ca.: | 1,4 kg | Verstellbereich: | 100 mm | Länge (Produkt) ca.: | 225 mm | Materialstärke: | 25 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,33* | € 63,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,56* | € 63,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,93* | € 66,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,63* | € 148,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|