| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1114161 Herst.-Nr.: 193280430N EAN/GTIN: 4036351281788 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
193280430N, Speziell für Anschlag- und Positionierarbeiten an größeren Bauteilen entwickelt. Fixe und variableFeststellmöglichkeiten durch Kombination von Systembohrungen und Langloch (mit einem Verstellbereich von 0-200 mm) für eine Vielzahl von Aufspannvariationen. Verchromte Version für Arbeiten am Messtisch, für Aluarbeiten und WIG-Schweißen erhältlich., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | Korrosionsschutz: | ? | Kratzfestigkeit: | ? | Schweißspritzerschutz: | ? | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 100 mm | Verstellbereich: | 200 mm | Materialstärke: | 25 mm | Länge (Produkt) ca.: | 500 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 7,9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,78* | € 88,21* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,44* | € 88,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,77* | € 90,48* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,97* | € 170,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|