Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Anschlag 80 L - nitriert, 193160410N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1114162
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193160410N
EAN/GTIN:
     4036351282938
Suchbegriffe:
80 L - nitriert
UNIVERSAL-ANSCHLAG
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193160410N, Mit dem Universal-Anschlag 80 L justieren Sie jedes Element präzise durch das Langloch in einem Bereich von 0-50 mm., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Korrosionsschutz:
?
Kratzfestigkeit:
?
Schweißspritzerschutz:
?
Gewicht (Netto) ca.:
0,07 kg
Materialstärke:
12 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
30 mm
Verstellbereich:
50 mm
Länge (Produkt) ca.:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.