Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1130349 Herst.-Nr.: 623670000 EAN/GTIN: 4007430220783 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
623670000, Absaugset mit geriffeltem Ende für sicheren Anschluss an Metabo Allessauger mit Saugschlauch-Ø 27 mm und 35 mm , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 90 GRAMM | geeignet für Maschine: | STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 16.500 cm | Breite (Verpackung): | 12.500 cm | Höhe (Verpackung): | 9.500 cm | Bruttogewicht: | 0.090 kg | BAA059001: | 623670000 statistische Warennummer: 84679900000 | BAA271001: | 4007430220783 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,68* | € 16,28* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,76* | € 16,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,95* | € 17,07* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,48* | € 17,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,49* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|