Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1130494
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602396890
EAN/GTIN:
     4007430330307
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

602396890, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1280 GRAMM
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
9 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M16
Max. Leerlaufdrehzahl:
2900 /min
Max. Schlagzahl:
4000 /min
Max. Drehmoment:
200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 1/4 (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
0.94 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.3 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
25.200 cm
Breite (Verpackung):
23.500 cm
Höhe (Verpackung):
9.500 cm
Bruttogewicht:
1.280 kg
BAA271001:
4007430330307
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL
BAA002001:
SSD 18 LTX 200 BL
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber, Akku-Drehschlagschrauber, AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 117,34*
€ 140,71*
€ 4,90*
ab € 120,69*
€ 147,30*
€ 3,50*
ab € 124,28*
€ 148,05*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 160,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,08*
€ 168,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.