Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL (601115890) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1130499
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601115890
EAN/GTIN:
     4061792003767
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

601115890, Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar Lieferumfang Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1110 GRAMM
Schalldruckpegel:
96 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 2 m/s²
Schlagschrauben:
19.9 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Akkuspannung:
12 V
Max. Schraubengröße:
M14
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 2500 /min
Max. Schlagzahl:
4000 /min
Max. Drehmoment:
140 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
2
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 1/4 (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
0.77 kg
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
23.300 cm
Breite (Verpackung):
25.600 cm
Höhe (Verpackung):
9.500 cm
Bruttogewicht:
1.110 kg
BAA271001:
4061792003767
BAA316001:
12 Volt-Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL
BAA002001:
PowerMaxx SSD 12 BL
Weitere Suchbegriffe: Akku-Drehschlagschrauber, AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 108,22*
€ 139,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,32*
€ 140,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,54*
€ 140,25*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,74*
€ 140,25*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 117,09*
€ 147,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.