Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 (601114840) metaBOX 118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1130501
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601114840
EAN/GTIN:
     4061792003736
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

601114840, Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Gürtelhaken, metaBOX 118, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2491 GRAMM
Schalldruckpegel:
95 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
16.3 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Akkuspannung:
12 V
Max. Schraubengröße:
M12
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 2500 /min
Max. Schlagzahl:
3500 /min
Max. Drehmoment:
115 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
1
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 1/4 (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
0.86 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
11.800 cm
Bruttogewicht:
2.491 kg
BAA271001:
4061792003736
BAA316001:
12 Volt-Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12
BAA002001:
PowerMaxx SSD 12
Weitere Suchbegriffe: Akku-Drehschlagschrauber, AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,10*
€ 120,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 121,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,62*
€ 124,05*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 99,67*
€ 125,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,25*
€ 133,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.