Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL (602205800) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1130508
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602205800
EAN/GTIN:
     4007430334121
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber 18v 4ah
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

602205800, Akku-Schlagschrauber TV00 SSW 18 LTX 400 BL, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4857 GRAMM
Schalldruckpegel:
100 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
111 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
12 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Schraubengröße:
M20
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 2150 /min
Max. Schlagzahl:
4250 /min
Max. Drehmoment:
400 Nm
Max. Lösemoment:
620 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2 (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.9 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
4.857 kg
BAA271001:
4007430334121
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL
BAA002001:
SSW 18 LTX 400 BL
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 18v, Akku-Drehschlagschrauber, AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 392,91*
€ 437,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,71*
€ 440,54*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,14*
€ 450,85*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 401,24*
€ 464,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,15*
€ 477,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,22*
€ 567,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,16*
€ 558,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,66*
€ 537,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,63*
€ 529,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,15*
€ 515,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.