Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1130559 Herst.-Nr.: 627354000 EAN/GTIN: 4007430413451 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
627354000, Zum sicheren Einspannen von Bohr- und Schlagbohrmaschinen sowie Geradschleifern und den Motor der Oberfräse beim Arbeiten mit Biegewellen. Aufnahmeöffnung Ø 43 mm. Der Spannbügel (627107000) dient der sicheren Befestigung , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 221 GRAMM | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 12.500 cm | Breite (Verpackung): | 10.000 cm | Höhe (Verpackung): | 8.000 cm | Bruttogewicht: | 0.221 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufspannbock, AUFSPANNBOCK |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,78* | € 29,88* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,12* | € 33,45* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,05* | € 33,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,10* | € 36,69* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,18* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|