Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührstab RS-R3 M14, Ø 120 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1132678
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626734000
EAN/GTIN:
     4007430280879
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626734000, Ideal für schwere und zähflüssige Materialien
Mischwirkung von unten nach oben, der Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, der Ring wirkt schützend für den Behälter
Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Zement- und Kalkputze, Ansetzbinder, Estriche, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxidharze, Wärmedämmputze, Beton, Bitumen-Dickbeschichtungen usw.
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1210 GRAMM
Durchmesser:
120 mm
Länge:
590 mm
Max. Materialmenge:
15 - 25 kg
Schaftart:
M 14
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
16.000 cm
Breite (Verpackung):
59.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.000 cm
Bruttogewicht:
1.210 kg
BAA059001:
626734000 statistische Warennummer: 82079099000
BAA271001:
4007430280879
Weitere Suchbegriffe: rührkorb metabo, rührkorb, Rührsstab, RÜHRSTAB
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 20,46*
€ 28,02*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 31,47*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,15*
€ 32,94*
3 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 26,26*
€ 34,96*
1
€ 5,46*
ab € 27,06*
€ 36,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.