Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührstab SR 12 M14, Ø 120 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1132681
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626742000
EAN/GTIN:
     4007430281449
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Scheiben-Rührer
Wendel-Rührer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626742000, Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien
Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter
Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien
Besonders geeignet für die Aufbereitung vonDünnbettmörtel zur Plansteinverklebung
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1343 GRAMM
Durchmesser:
120 mm
Länge:
590 mm
Max. Materialmenge:
20 - 40 kg
Schaftart:
M 14
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
12.000 cm
Breite (Verpackung):
59.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
1.343 kg
BAA059001:
626742000 statistische Warennummer: 82079099000
BAA271001:
4007430281449
Weitere Suchbegriffe: Wendelrührer, rührkorb metabo, rührkorb, Rührsstab, RÜHRSTAB
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 16,06*
€ 22,49*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 25,36*
4 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 20,72*
€ 28,37*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,22*
€ 30,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.