Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter BiM 300 x 1,25/1,8-2,6 Inhalt = 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1132745
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628263000
EAN/GTIN:
     4007430192752
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm metall
säbelsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

628263000, Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
259 GRAMM
Materialeignung:
Bleche 2-12 mm / Rohre / Profile Ø 10-250 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
300 mm
Dicke:
1.25 mm
Zahnteilung:
1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI
entspricht Bosch Type:
S 1225 VF
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
33.500 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
1.000 cm
Bruttogewicht:
0.259 kg
BAA059001:
628263000 statistische Warennummer: 82029920000
BAB264001:
1.25
BAA271001:
4007430192752
BAA018001:
300
AAA002f001:
300
AAA040f001:
50
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, SÄBELSÄGEBLÄTTER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 24,46*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,39*
€ 24,57*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 24,75*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,06*
€ 25,46*
6 Tage
41
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,46*
€ 26,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.