Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannb. Futuro Plus S1 10 mm, 3/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133205
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636615000
EAN/GTIN:
     4007430445803
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

636615000, Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen mit Spindelstopp
Kunststoffhülse
1-hülsig (ohne Haltering)
Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
Schlagbohrfeste Ausführung
Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
203 GRAMM
Spannweite:
1 - 10 mm
Innengewinde:
3/8 - 24 UNF
Außen-Ø:
42.7 mm
Länge (geschlossen):
61 mm
Gewicht:
0.2 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
10.500 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
5.000 cm
Bruttogewicht:
0.203 kg
BAA059001:
636615000 statistische Warennummer: 84661038000
BAA271001:
4007430445803
AAC019f001:
true
AAC021f001:
true
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter 3/8", Bohreraufnahme, SCHNELLSPANNB.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,96*
€ 54,71*
€ 4,90*
ab € 32,58*
€ 54,84*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,05*
€ 57,38*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,00*
€ 65,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,96*
€ 69,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.