Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-ma x Classic / 16,0 x 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133268
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623116000
EAN/GTIN:
     4061792157026
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

623116000, SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
401 GRAMM
Durchmesser:
16 mm
Arbeitslänge:
195 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
41.000 cm
Breite (Verpackung):
2.000 cm
Höhe (Verpackung):
2.000 cm
Bruttogewicht:
0.401 kg
BAA403001:
195
BAA059001:
623116000 statistische Warennummer: 82075030000
BAB240001:
16
BAA271001:
4061792157026
BAA018001:
195
Weitere Suchbegriffe: sds max hammerbohrer 16mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Classic, SDS-MA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 25,51*
6 Tage
41
€ 4,30*
ab € 18,44*
€ 25,64*
€ 4,90*
ab € 16,34*
€ 26,20*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 26,73*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.