Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-ma x Classic / 18,0 x 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133271
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623119000
EAN/GTIN:
     4061792157057
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

623119000, SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
Durchmesser:
18 mm
Arbeitslänge:
395 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
61.500 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
2.500 cm
Bruttogewicht:
0.630 kg
BAA403001:
395
BAA059001:
623119000 statistische Warennummer: 82075030000
BAB240001:
18
BAA271001:
4061792157057
BAA018001:
395
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, schlagbohrer metabo, Classic, SDS-MA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 32,14*
€ 4,90*
ab € 20,60*
€ 32,30*
6 Tage
40
€ 4,30*
ab € 23,31*
€ 32,53*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,69*
€ 33,83*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.