Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-ma x Pro 4 / 14 x 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133345
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623314000
EAN/GTIN:
     4007430438133
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

623314000, Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material.
Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr.
Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze.
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
525 GRAMM
Durchmesser:
14 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
56.000 cm
Breite (Verpackung):
3.000 cm
Höhe (Verpackung):
3.000 cm
Bruttogewicht:
0.525 kg
BAA059001:
623314000 statistische Warennummer: 82075030000
BAA271001:
4007430438133
AAA032f001:
14
AAA081f001:
540
AAA243f001:
400
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, schlagbohrer metabo, SDS-MA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,61*
€ 52,48*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,80*
€ 52,60*
€ 4,90*
ab € 38,13*
€ 53,72*
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 54,07*
5 Tage
44
€ 4,30*
ab € 43,33*
€ 56,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.