Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Staubsäcke AG 2416 Inhalt = 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133744
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630896000
EAN/GTIN:
     4007430422941
Suchbegriffe:
Staubsack
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

630896000, Spänesäcke als Ersatz für den EOB 9228
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1191 GRAMM
geeignet für:
AG 2416
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
19.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
1.191 kg
BAA059001:
630896000 statistische Warennummer: 39232100000
BAA271001:
4007430422941
Weitere Suchbegriffe: Spänesack, STAUBSÄCKE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,78*
€ 40,02*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,34*
€ 40,27*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,39*
€ 40,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,71*
€ 40,63*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,65*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.