Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktülle Euro 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133762
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7804010372
EAN/GTIN:
     4003665104256
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schlauchverbinder
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7804010372, Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Ausführung:
mit Tülle
Anschlussgröße:
13 mm
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
4.500 cm
Breite (Verpackung):
1.500 cm
Höhe (Verpackung):
1.500 cm
Bruttogewicht:
0.024 kg
BAA059001:
7804010372 statistische Warennummer: 84149000900
BAA271001:
4003665104256
AAC460f001:
13
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, metabo ersatzteile, Druckluft, STECKTÜLLE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,83*
11 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 0,98*
€ 1,85*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,86*
3 Tage
49
30
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,88*
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.