Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesbänder 6 x 457 mm, grob BFE Inhalt = 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1134048
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626383000
EAN/GTIN:
     4007430195296
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626383000, Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten.
Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Abmessungen:
6 x 457 mm
Körnung:
grob
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
17.000 cm
Breite (Verpackung):
2.500 cm
Höhe (Verpackung):
25.000 cm
Bruttogewicht:
0.044 kg
BAA059001:
626383000 statistische Warennummer: 68053000000
BAA271001:
4007430195296
AAA002f001:
457
AAA040f001:
6
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,51*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,87*
€ 11,56*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,74*
€ 12,95*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 13,06*
3 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,57*
€ 13,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.