Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985.ST, Facom BLECHSCHERE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-113695
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     985.ST
EAN/GTIN:
     3148512171003
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

985.ST, BLECHSCHERE Hebelübersetzungfür die ermüdungsfreie Ausführung langwieriger Arbeiten.Übersetzung und Backenführungdurch innenliegende Druckfeder.Schneiden leicht verzahnt, um ein Abrutschen des Bleches während des Schneidvorgangs zu verhindern.Aus Chrom-Molybdän geschmiedete Schneidbacken.Ergonomische Bi-Material-Griffemit rutschfester Beschichtung.Genormter Farbencode je nach Schneidrichtung:- Rot: Linksschneidend (Art.-Nr. 985.LE).- Grün: Rechtsschneidend (Art.-Nr. 985.RI).- Gelb: Gerade schneidend (Art.-Nr. 985.ST).Verriegelung der Backennach der Verwendung mit einem Verschluss.Schneidleistung:- Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm- Halbharter Stahl: 1,2 mm, Fabrikat: Facom
Weitere Informationen:
GEWICHT:
389 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere, BLECHSCHERE, FACOM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 65,73*
€ 8,95*
ab € 49,70*
€ 66,02*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,85*
€ 76,98*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 62,65*
€ 81,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,40*
€ 83,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.