Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1139321 Herst.-Nr.: 63502114230 EAN/GTIN: 4014586390246 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
63502114230, Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm., Fabrikat: Fein Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 149 GRAMM | TariffNo: | 82079010 | GrossWeight: | 0.1494 kg | CountryOfOrigin: | DE | Ø: | 75 mm | Aufnahme: | SL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,29* | € 252,64* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,72* | € 252,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,82* | € 252,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,13* | € 255,94* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 217,17* | € 256,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|