| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1143306 Herst.-Nr.: 69903111000 EAN/GTIN: 4014586299235 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
69903111000, Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während desSchleifgangs. 150 x 2 400 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR für Kontaktrollen Ø > 170 mm.> 170 mm., Fabrikat: Fein Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10738 GRAMM | TariffNo: | 68051000 | GrossWeight: | 10.738 kg | CountryOfOrigin: | KR | Korn: | 36 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,84* | € 287,25* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,07* | € 287,47* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,79* | € 289,59* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,62* | € 290,88* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,87* | € 293,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|