| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1143310 Herst.-Nr.: 69903134000 EAN/GTIN: 4014586379098 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
69903134000, Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund. 50 x 1 000 mm, Fabrikat: Fein Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 573 GRAMM | TariffNo: | 68051000 | GrossWeight: | 0.5728 kg | CountryOfOrigin: | DE | Korn: | 220 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,29* | € 39,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,09* | € 39,21* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,90* | € 39,22* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,26* | € 39,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,24* | € 39,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|