Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Stichsäge STS 325R, 75340800000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1145158
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     75340800000
EAN/GTIN:
     4014586855639
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

75340800000, Druckluft-Stichsäge für Rohre und Profile. Produktstärken: Spann- und Vorschubeinrichtung. Verstellbare Spannvorrichtungen. * Mit Verlängerung der Kette. Lieferumfang: 2 Sägeblätter 1 Satz Schlüssel 1 Zusatz-Handgriff 1 Schlauchkupplung Wichtigste Daten: Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen. Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar. Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9450 GRAMM
TariffNo:
84671190
GrossWeight:
9.45 kg
CountryOfOrigin:
DE
Betriebsdruck:
6 bar
Luftverbrauch:
1,5 m³/min
Leistungsabgabe:
1100 W
Hubzahl:
330 1/min
Hublänge:
60 mm
Rohre bis Ø:
440 * mm
Profile bis B x H:
290x500 mm
Gewicht nach EPTA:
7.20 kg
Top-Features:
Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungssch
FEIN Vorteile:
Spann- und Vorschubeinrichtung. | Verstellbare Spannvorrichtungen. | * Mit Verlängerung der Kette.
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, druckluftsäge fein, druckluftsäge, DL-STICHSÄGE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.199,07*
€ 2.268,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.199,08*
€ 2.268,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.099,62*
€ 2.269,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.210,01*
€ 2.280,09*
€ 4,90*
ab € 2.217,65*
€ 2.290,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.280,09*
€ 2.713,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.271,19*
€ 2.702,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.231,07*
€ 2.654,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.210,01*
€ 2.629,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.