| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1148616 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4013307479697 EAN/GTIN: 4013307479697 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4006972018247, Maler-Abdeckfolie 4 x 5 Meter Transl Mittelstark, 25 my, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 450 GRAMM | Schnittmaß: | ca. 4 x 5 m | Fläche: | 20 m² | Stärke: | 25 µm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,31* | € 3,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,49* | € 3,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,59* | € 3,97* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,23* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 m² (ab € 0,1155* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|