Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460929, Hesse Magnetheber 400-02, 1000 g flexible Welle 400 mm, Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1148708
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     460929
EAN/GTIN:
     4030884609293
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber 1000g
magnet heber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

460929, Magnetheber 400-02, 1000 g flexible Welle 400 mm, Länge 500 mm Mit flexibler Welle, Griff und Neodym-Magnet. Griff: Aus Polypropylen. Magnetdurchmesser: 12 mm, Fabrikat: Hesse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
173 GRAMM
VDE-geprüft:
Nein
antimagnetisch vorhanden:
Nein
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden:
Nein
Form:
flexibel
Herstellerartikelnummer:
400-02
Breite der Spitze:
12
Isolation vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: magnetheber hesse, MAGNETHEBER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 13,44*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 13,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 19,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.