| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-115897 Herst.-Nr.: EF.6JL EAN/GTIN: 3148510229171 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
EF.6JL, SCHAFT F. STECKSCHL. Antrieb 3/8.Verriegelung durch einrastenden Stift.Länge: 100 mm.Gewicht: 80 g., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 78 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, facom knarrenkasten, einhand knarrensatz, SCHAFT, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,53* | € 32,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,00* | € 32,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,17* | € 33,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,88* | € 33,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,51* | € 40,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|