Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212209146, Kegels.Ungl. 3-Fl. ALUNIT15,00 90G HSS-E Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1174992
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     238701500100
EAN/GTIN:
     9002741285976
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212209146, Kegelsenker 90° mit 3-Flächenschaft, ungleich geteilt , HSS-Co5 , 3 Schneiden , 3-Flächenschaft , Ungleiche Teilung , DIN 335-C , 90° , ALUNIT® , Höhere Performance , Längere Standzeit , Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich , Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art , Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleich geteilte Schneiden, dadurch deutlich geringere Oberflächenrauigkeiten, Fabrikat: Maykestag
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
Nenn-Ø:
15 mm
kleinster Ø:
3,2 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Marke:
maykestag
Norm:
DIN 335-C
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
ALUNIT#®#
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
238701500100
Weitere Suchbegriffe: 4212209146, KEGELS.UNGL., 238701500100, 9002741285976, 1224312, 1496679
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,17*
€ 34,14*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 34,23*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 32,70*
€ 43,77*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 32,80*
€ 43,93*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 35,24*
€ 47,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.