Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214606045, Schneideisen EN22568 HSS M8x0,75 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1175089
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784711692
EAN/GTIN:
     4317784711692
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
m8 feingewinde-schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214606045, Schneideisen, metrisch-fein , DIN 13 , Form B , Vorgeschlitzt , Schälanschnitt , Toleranz 6g , Fürmetrisches ISO-Feingewinde, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Gewinde:
MF8
Steigung:
0,75 mm
Außen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
Stahl <850 N:
10
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORTIS
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784711692
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, feingewinde-schneideisen fortis, Gewindeschneidwerkzeug, SCHNEIDEISEN, 4317784711692, 1479306
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.