Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214606065, Schneideisen EN22568 HSS M10x1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1175093
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784711654
EAN/GTIN:
     4317784711654
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214606065, Schneideisen, metrisch-fein , DIN 13 , Form B , Vorgeschlitzt , Schälanschnitt , Toleranz 6g , Fürmetrisches ISO-Feingewinde, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Gewinde:
MF10
Steigung:
1 mm
Außen-Ø x Höhe:
30 x 11 mm
Stahl <850 N:
10
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORTIS
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784711654
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeug, SCHNEIDEISEN, 4317784711654, 1477128
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 13,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,21*
€ 14,48*
3 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 10,26*
€ 14,52*
Lager 260
60
1
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 14,77*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.