Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214911035, Windeisen verst. Gr.5 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1175121
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966689
EAN/GTIN:
     4317784966689
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 5
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214911035, Verstellbares Windeisen , DIN 1814 , Backen gehärtet und brüniert, Stahlgriffe verzinkt, ein Griffabschraubar , Gehäuse aus Stahl, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
5
metrisch:
M1233
Whitworth-Rohr:
G 1/41
Whitworth:
BSW 1/21 1/4
Spannweite 4-kant:
7,320 mm
Länge:
750 mm
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1814
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784966689
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen forum, 4214911035, WINDEISEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 87,27*
€ 5,95*
ab € 68,56*
€ 87,68*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.