Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214913015, Schneideisen EN22568 HSS M5 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1175150
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769570
EAN/GTIN:
     4317784769570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214913015, Schneideisen, metrisch, HSS , M , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Ab M3 Schälanschnitt auf beiden Seiten , Anschnitt über 1,75 Gänge Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. , Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 , EN 22568 , DIN 13 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Lehrhaltige Außengewinde , HSS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Gewinde:
M5
Steigung:
0,8 mm
Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
Stahl <850 N:
9
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORTIS
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784769570
Weitere Suchbegriffe: Eisen, SCHNEIDEISEN, 4317784769570, 1474384
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
20
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,44*
2 Tage
134
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,12*
5 Tage
114
1
€ 4,79*
ab € 4,96*
€ 7,17*
Lager 260
135
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,24*
1 Tag
135
1
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.