Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215394045, Radiusfräser kurz VHM AlTiN+ Schaft HB 30Grad 20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1175427
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784741842
EAN/GTIN:
     4317784741842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215394045, Vollhartmetall-Radiusfräser – kurz, Typ UNI, Werksnorm, VHM, Oberfläche AlTiN+-beschichtet , Ausführung: kurz , VHM UF , Typ UNI , 2 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HA , Drallwinkel 30° , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d1 h10:
20 mm
Schneidenlänge l2:
38 mm
Gesamtlänge l1:
104 mm
Schaft-Ø d2 h6:
20 mm
Stahl <850 N:
150
Stahl <1000 N:
110
Stahl <1400 N:
85
Stahl <42 HRC:
45
Stahl <52 HRC:
45
Stahl <56 HRC:
45
INOX:
60
Gusseisen:
100
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
240
Kupfer, Messing, Bronze:
290
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
AlTiN+
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784741842
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 63,11*
€ 78,58*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 78,59*
€ 4,90*
ab € 61,40*
€ 78,94*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 63,67*
€ 79,30*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 82,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.