Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215395020, VHM Schaftfräser HPC 5mm D6527L Z4 SiTiAl Hart HA FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-1175431
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4056273020562
EAN/GTIN:
     4056273020562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4215395020
VHM
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215395020, VHM-Torusfräser – lang, Typ N, Werksnorm, VHM UF, SiTiAl-beschichtet , Ausführung: lang , VHM UF ,Typ H , 4–10 Schneiden , DIN 6527 , DIN 6535-HB , Dynamischer Drallwinkel 50° , Zum Umfangs-, Nuten- und Tiefnutenfräsen , Spezielle progressive Schneidengeometrie zur Hartbearbeitung , Axial ungleiche Schneidreihenteilung , Höchste Bruchfestigkeit , Für HPC-Bearbeitung ausgelegt , Verstärkter Kern , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt , Schutzfase 45°, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 f7:
5 mm
Schneidenlänge l2:
10 mm
Halsfreischliff l3:
10 mm
Halsfreischliff-Ø d3:
4,8 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2:
6 mm
Zähnezahl:
6
Stahl <42 HRC:
125
Stahl <52 HRC:
115
Stahl <56 HRC:
105
Stahl <62 HRC:
95
Gusseisen:
105
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
SiTiAl
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4056273020562
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,09*
€ 40,93*
Lager 260
6
€ 4,95*
ab € 30,58*
€ 41,12*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 62,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.