Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215419335, Metallkreissägebl.HSSE 275x2,5x40x110Z VA FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1175573
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966184
EAN/GTIN:
     4317784966184
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt forum
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215419335, Metallkreissägeblatt, HSS-Co5 , Standardausführung mit kombinierten Mitnahmelöchern, passend für viele Maschinentypen Zahnformen: BW = Bogenzahn mit wechselseitiger Anfasung bis 4 mm Zentrierung. HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider für alle Zahnteilungen über 4 mm. , HSS-Co5 , Dampfbehandelt, kobaltlegiert , Spanwinkel 12° , Freiwinkel 6° Vorteil: Zum Einsatz bei extremen Arbeitsbedingungen sowie zur Erhöhung der Standzeit., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Abmessungen:
275 x 2,5 x 40 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Zähne Zahnform:
110 HZ
Stahl <850 N:
geeignet
INOX:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Luft:
geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784966184
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 275 mm, 4215419335, METALLKREISSÄGEBL.HSSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,63*
€ 148,96*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 149,33*
€ 5,95*
ab € 121,31*
€ 150,29*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 155,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.