Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215419345, Metallkreissägebl.HSSE 275x2,5x40x180Z VA FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1175575
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966207
EAN/GTIN:
     4317784966207
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt forum
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215419345, Metallkreissägeblatt, HSS-Co5 , Standardausführung mit kombinierten Mitnahmelöchern, passend für viele Maschinentypen Zahnformen: BW = Bogenzahn mit wechselseitiger Anfasung bis 4 mm Zentrierung. HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider für alle Zahnteilungen über 4 mm. , HSS-Co5 , Dampfbehandelt, kobaltlegiert , Spanwinkel 12° , Freiwinkel 6° Vorteil: Zum Einsatz bei extremen Arbeitsbedingungen sowie zur Erhöhung der Standzeit., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Abmessungen:
275 x 2,5 x 40 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Zähne Zahnform:
180 HZ
Stahl <850 N:
geeignet
INOX:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Luft:
geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784966207
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 275 mm, 4215419345, METALLKREISSÄGEBL.HSSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 117,07*
€ 148,54*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 119,74*
€ 148,92*
€ 5,95*
ab € 121,42*
€ 149,88*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 154,79*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.