Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216301035, "Zahnkr.-Bohrfutter Prima 3-16mm 1/2"" x20 Röhm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176285
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     72866
EAN/GTIN:
     4019208018270
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Zahnkranzbohrfutter
schnellspannbohrfutter röhm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216301035, Zahnkranzbohrfutter , Gewinde- bzw. Kegelaufnahme , Rechts- und Linkslauf , Schlagbohrfest , Bohrfutterinnenkegel DIN 238 , Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Standbohrmaschinen Lieferung: Mit Schlüssel., Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
642 GRAMM
Spannbereich:
316 mm
Aufnahme:
1/2 x 20
Außen-Ø:
50 mm
Schlüsselgröße:
S 3
Marke:
RÖHM
Norm:
DIN 238
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
72866
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, ZAHNKR.-BOHRFUTTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,25*
€ 43,65*
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 44,42*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 34,24*
€ 44,55*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 37,19*
€ 48,65*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,70*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.