Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216405563, Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A63 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1176308
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784757218
EAN/GTIN:
     4317784757218
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216405563, Flächenspannfutter System Weldon , Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form AD/B , Aus legiertem Einsatzstahl , Gehärtet 58 ±2 HRC, mind. 0,5 mm tief , Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² , Kegel DIN 254 , Kegelwinkeltoleranz AT3 , Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 0,001 mm ,Bohrungstoleranz H5 , Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm , Wuchtgüte G 6.3 15000 min-1 , Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche Lieferung: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab Ø 25 mm mit zwei Spannschrauben., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
d1:
20 mm
SK:
40
a:
63 mm
d2:
52 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 69871
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784757218
Weitere Suchbegriffe: Weldonspannfutter, FLÄCHENSPANNFUTTER, 4317784757218, 1497578
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 25,09*
€ 32,91*
5 Tage
22
€ 4,79*
ab € 25,02*
€ 32,92*
Lager 260
26
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 33,29*
€ 4,90*
ab € 24,88*
€ 33,71*
1 Tag
26
€ 7,90*
ab € 26,51*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.