Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216405609, Flächenspannfutter DIN69871ADB SK50 8mm A63 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1176319
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784757157
EAN/GTIN:
     4317784757157
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216405609, Flächenspannfutter System Weldon , Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form AD/B , Aus legiertem Einsatzstahl , Gehärtet 58 ±2 HRC, mind. 0,5 mm tief , Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² , Kegel DIN 254 , Kegelwinkeltoleranz AT3 , Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 0,001 mm ,Bohrungstoleranz H5 , Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm , Wuchtgüte G 6.3 15000 min-1 , Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche Lieferung: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab Ø 25 mm mit zwei Spannschrauben., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
d1:
8 mm
SK:
50
a:
63 mm
d2:
28 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 69871
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784757157
Weitere Suchbegriffe: Weldonspannfutter, FLÄCHENSPANNFUTTER, 4317784757157, 1495949
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 42,82*
€ 56,17*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 43,05*
€ 56,20*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 43,36*
€ 56,73*
€ 4,90*
ab € 42,20*
€ 58,00*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 44,91*
€ 58,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.