Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216406603, Flächenspannfutter JISB6339AD BT50 8mm A50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1176366
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784722452
EAN/GTIN:
     4317784722452
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter JIS B 6339
Fräseraufnahmen JIS B 6339
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216406603, Flächenspannfutter System Weldon , Werkzeugaufnahme JlS B 6339 (MAS-BT) Form AD/B , Aus legiertem Einsatzstahl , Gehärtet 58 ±2 HRC, mind. 0,5 mm tief , Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² , Kegel DIN 254 , Kegelwinkeltoleranz AT3 , Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 0,001 mm , Bohrungstoleranz H5 , Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm , Wuchtgüte G 6.3 15000 min-1 , Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche Lieferung: Flächenspannfutter mit Spannschraube., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
d:
8 mm
BT:
50
d1:
28 mm
a:
50 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
JIS B 6339
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784722452
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, FLÄCHENSPANNFUTTER, 4216406303, 4053569220033, D 8 BT50, 773589, 4317784722452, 1494260
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,24*
€ 54,81*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 43,00*
€ 56,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,05*
€ 56,17*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 43,08*
€ 56,57*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 44,83*
€ 58,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.